曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q2 - SMC
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20621108SS5Y5-10S6Q2-03C-L8-NA(L8) エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手3
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621117SS5Y5-10S6Q2-05C-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手5
77,550
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621126SS5Y5-10S6Q2-06F-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手6
80,850
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621135SS5Y5-10S6Q2-07F-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手7
83,600
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621144SS5Y5-10S6Q2-12F-L8-NA(L8) エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手12
105,220
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする