曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q4

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q4 - SMC
型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全7種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20621266SS5Y5-10S6Q4-02B-B8-NA(B8) エルボ下向きΦ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付2
71,670
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621275SS5Y5-10S6Q4-03B-B8-NA(B8) エルボ下向きΦ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付3
74,970
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621284SS5Y5-10S6Q4-06B-B8-NA(B8) エルボ下向きΦ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付6
84,870
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621293SS5Y5-10S6Q4-06B-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6
82,340
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621309SS5Y5-10S6Q4-06B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付6
80,300
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621318SS5Y5-10S6Q4-12B-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付12
98,840
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20621327SS5Y5-10S6Q4-13F-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付13
100,100
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする