5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4 - SMC
型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全8種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20622088SS5Y5-10S6V4-02B-C6D3-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2
88,220
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622097SS5Y5-10S6V4-02B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付2
81,130
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622106SS5Y5-10S6V4-04B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4
93,170
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622115SS5Y5-10S6V4-08B-C8D0-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8
99,660
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622124SS5Y5-10S6V4-10B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10
109,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622133SS5Y5-10S6V4-10B-C8D0-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10
105,160
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622149SS5Y5-10S6V4-11B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付11
105,880
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20622158SS5Y5-10S6V4-15J-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付15
121,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする