曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11M

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11M - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11M - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11M - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11M - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11M - SMC
型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20625369SS5Y5-11M-03US-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手3(U) U側
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20625378SS5Y5-11M-04DS-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手4(D) D側
35,420
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20625387SS5Y5-11M-04US-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手4(U) U側
35,420
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20625396SS5Y5-11M-06DS-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手6(D) D側
40,920
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする