曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFAN

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFAN - SMC
コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20627189SS5Y5-12SFAN-10B-D12-NA(-) Φ10(D12) 12連用10
85,800
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627198SS5Y5-12SFAN-10B-ND-NA(N) Φ3/8(D) DINレール取付 (DINレール付)10
85,200
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627207SS5Y5-12SFAN-12B-ND-NA(N) Φ3/8(D) DINレール取付 (DINレール付)12
89,820
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627216SS5Y5-12SFAN-13B-D15-NA(-) Φ10(D15) 15連用13
92,730
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627225SS5Y5-12SFAN-14B-ND-NA(N) Φ3/8(D) DINレール取付 (DINレール付)14
94,440
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする