曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SNAN

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SNAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SNAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SNAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SNAN - SMC
管接続口径(-) Φ10コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20627259SS5Y5-12SNAN-08US-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)8(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627268SS5Y5-12SNAN-12B-NA(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
68,150
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627277SS5Y5-12SNAN-13B-NA(-) 直接取付13(B) 両側(-) 内部パイロット
70,460
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする