5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SQBN

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SQBN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SQBN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SQBN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SQBN - SMC
管接続口径(-) Φ10コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(QB) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20627356SS5Y5-12SQBN-08D-NA(-) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
54,180
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627365SS5Y5-12SQBN-08DS-NA(-) 直接取付8(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
54,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627374SS5Y5-12SQBN-15B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)15(B) 両側(-) 内部パイロット
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする