曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVA

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVA - SMC
管接続口径(-) Φ10コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全15種類を絞り込む
バルブ連数
取出位置
15種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20627435SS5Y5-12SVA-02D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)2(D) D側(-) 内部パイロット
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627444SS5Y5-12SVA-03B-NA(-) 直接取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
49,230
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627453SS5Y5-12SVA-03B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)3(B) 両側(-) 内部パイロット
51,760
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627469SS5Y5-12SVA-05DS-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
55,390
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627478SS5Y5-12SVA-05U-NA(-) 直接取付5(U) U側(-) 内部パイロット
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627487SS5Y5-12SVA-06US-NA(-) 直接取付6(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
55,170
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627496SS5Y5-12SVA-07B-NA(-) 直接取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
58,470
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627505SS5Y5-12SVA-10D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)10(D) D側(-) 内部パイロット
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627514SS5Y5-12SVA-10U-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)10(U) U側(-) 内部パイロット
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627523SS5Y5-12SVA-11BR-NA(-) 直接取付11(B) 両側(R) 外部パイロット
72,330
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627539SS5Y5-12SVA-11BR-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)11(B) 両側(R) 外部パイロット
74,860
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627548SS5Y5-12SVA-12B-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)12(B) 両側(-) 内部パイロット
72,050
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627557SS5Y5-12SVA-13B-D14-NA(D14) 14連用13(B) 両側(-) 内部パイロット
75,460
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627566SS5Y5-12SVA-14B-NA(-) 直接取付14(B) 両側(-) 内部パイロット
74,640
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627575SS5Y5-12SVA-17B-D18-NA(D18) 18連用17(B) 両側(-) 内部パイロット
84,700
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする