5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVAN

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVAN - SMC
管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全6種類を絞り込む
バルブ連数
取出位置
6種類すべて表示中
注文コード
品番
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20627584SS5Y5-12SVAN-03US-NA3(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
48,240
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627593SS5Y5-12SVAN-07US-NA7(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
57,480
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627609SS5Y5-12SVAN-10B-NA10(B) 両側(-) 内部パイロット
65,400
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627618SS5Y5-12SVAN-10US-NA10(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
64,410
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627627SS5Y5-12SVAN-11BR-NA11(B) 両側(R) 外部パイロット
72,330
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627636SS5Y5-12SVAN-16B-NA16(B) 両側(-) 内部パイロット
79,260
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする