5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3V

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3V - SMC
管接続口径(-) Φ10配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全11種類を絞り込む
バルブ連数
取出位置
11種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20627925SS5Y5-12S3V-02U-D3-NA(D3) 3連用2(U) U側(-) 内部パイロット
42,190
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627934SS5Y5-12S3V-03U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)3(U) U側(-) 内部パイロット
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627943SS5Y5-12S3V-03U-D4-NA(D4) 4連用3(U) U側(-) 内部パイロット
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627959SS5Y5-12S3V-05U-D6-NA(D6) 6連用5(U) U側(-) 内部パイロット
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627968SS5Y5-12S3V-05US-D7-NA(D7) 7連用5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627977SS5Y5-12S3V-06B-D8-NA(D8) 8連用6(B) 両側(-) 内部パイロット
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627986SS5Y5-12S3V-06BR-NA(-) 直接取付6(B) 両側(R) 外部パイロット
54,180
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20627995SS5Y5-12S3V-06U-D7-NA(D7) 7連用6(U) U側(-) 内部パイロット
51,430
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628004SS5Y5-12S3V-07U-D8-NA(D8) 8連用7(U) U側(-) 内部パイロット
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628013SS5Y5-12S3V-09B-NA(-) 直接取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
56,490
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628029SS5Y5-12S3V-10BR-NA(-) 直接取付10(B) 両側(R) 外部パイロット
63,420
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする