曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3ZB

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3ZB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3ZB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S3ZB - SMC
管接続口径(-) Φ10配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZB) CompoNET対応 (プラスコモン)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20628038SS5Y5-12S3ZB-05US-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628047SS5Y5-12S3ZB-16B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)16(B) 両側(-) 内部パイロット
75,190
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする