曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12T

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12T - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12T - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12T - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12T - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12T - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12T - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12T - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12T - SMC
配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全12種類を絞り込む
バルブ連数
取出位置
12種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20628318SS5Y5-12T-02D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)2(D) D側(-) 内部パイロット
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628327SS5Y5-12T-02US-NA(-) 直接取付2(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628336SS5Y5-12T-02US-N-NA(-) 直接取付2(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628345SS5Y5-12T-03D-D5-NA(D5) 5連用3(D) D側(-) 内部パイロット
29,430
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628354SS5Y5-12T-03US-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)3(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628363SS5Y5-12T-03US-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)3(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628379SS5Y5-12T-04U-D5-NA(D5) 5連用4(U) U側(-) 内部パイロット
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628388SS5Y5-12T-04US-N-NA(-) 直接取付4(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628397SS5Y5-12T-06D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)6(D) D側(-) 内部パイロット
35,750
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628406SS5Y5-12T-08B-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)8(B) 両側(-) 内部パイロット
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628415SS5Y5-12T-09U-NA(-) 直接取付9(U) U側(-) 内部パイロット
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20628424SS5Y5-12T-11B-NA(-) 直接取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする