5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50J1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50J1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50J1 - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(KC8) 交換形Φ8ワンタッチ管継手型式(50) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数12取出位置(B) 両側内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20631434SS5Y5-50J1-S12B-KC8D
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする