曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG1 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20631459SS5Y5-50PG1-04U-KC8(KC8) 交換形Φ8ワンタッチ管継手4(U) U側
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631468SS5Y5-50PG1-08B-KC8(KC8) 交換形Φ8ワンタッチ管継手8(B) 両側
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631477SS5Y5-50PG1-08U-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手8(U) U側
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする