5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG2 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き内容量1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
8種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20631486SS5Y5-50PG2-04B-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(B) 両側
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631495SS5Y5-50PG2-04U-C6D5(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(D5) 5連用4(U) U側
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631504SS5Y5-50PG2-05D-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(D) D側
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631513SS5Y5-50PG2-05U-02D(02) 1/4(D) DINレール取付 (DINレール付)5(U) U側
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631529SS5Y5-50PG2-06B-C6(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(B) 両側
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631538SS5Y5-50PG2-06D-C6(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(D) D側
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631547SS5Y5-50PG2-06D-C6D(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付 (DINレール付)6(D) D側
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631556SS5Y5-50PG2-09B-02D(02) 1/4(D) DINレール取付 (DINレール付)9(B) 両側
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする