曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH1 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20631565SS5Y5-50PH1-S05D-C6D0(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(S) オールシングル配線5(D) D側
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631574SS5Y5-50PH1-S05U-C8D(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付 (DINレール付)(S) オールシングル配線5(U) U側
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631583SS5Y5-50PH1-S08B-C6(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) オールシングル配線8(B) 両側
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631599SS5Y5-50PH1-03U-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(-) オールダブル配線3(U) U側
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631608SS5Y5-50PH1-04B-C6(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(-) オールダブル配線4(B) 両側
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631617SS5Y5-50PH1-04D-C6D(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線4(D) D側
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする