曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20631626SS5Y5-50PH2-S04D-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) オールシングル配線4(D) D側
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631635SS5Y5-50PH2-S05B-02(02) 1/4(-) 直接取付(S) オールシングル配線5(B) 両側
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631644SS5Y5-50PH2-S06D-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) オールシングル配線6(D) D側
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631653SS5Y5-50PH2-S07U-02D0(02) 1/4(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(S) オールシングル配線7(U) U側
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631669SS5Y5-50PH2-S08D-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) オールシングル配線8(D) D側
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631678SS5Y5-50PH2-02B-C6(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(-) オールダブル配線2(B) 両側
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631687SS5Y5-50PH2-02D-C6D(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線2(D) D側
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631696SS5Y5-50PH2-02D-KC8(KC8) 交換形Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(-) オールダブル配線2(D) D側
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631705SS5Y5-50PH2-02D-02(02) 1/4(-) 直接取付(-) オールダブル配線2(D) D側
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631714SS5Y5-50PH2-03D-02(02) 1/4(-) 直接取付(-) オールダブル配線3(D) D側
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631723SS5Y5-50PH2-04D-C6D0(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線4(D) D側
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20631739SS5Y5-50PH2-04D-KC8D0(KC8) 交換形Φ8ワンタッチ管継手(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線4(D) D側
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする