5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF1 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20632195SS5Y5-50RF1-02B-C6(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手2(B) 両側
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632204SS5Y5-50RF1-02B-01(01) 1/82(B) 両側
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632213SS5Y5-50RF1-03D-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手3(D) D側
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632229SS5Y5-50RF1-04B-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手4(B) 両側
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632238SS5Y5-50RF1-05D-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手5(D) D側
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632247SS5Y5-50RF1-05D-KC8(KC8) 交換形Φ8ワンタッチ管継手5(D) D側
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632256SS5Y5-50RF1-06D-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手6(D) D側
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632265SS5Y5-50RF1-07B-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手7(B) 両側
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632274SS5Y5-50RF1-07D-KC8(KC8) 交換形Φ8ワンタッチ管継手7(D) D側
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632283SS5Y5-50RF1-08D-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手8(D) D側
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632299SS5Y5-50RF1-08U-C6(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手8(U) U側
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632308SS5Y5-50RF1-09D-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手9(D) D側
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632317SS5Y5-50RF1-10B-01(01) 1/810(B) 両側
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする