5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RP1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RP1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RP1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RP1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RP1 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20632387SS5Y5-50RP1-05D-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手5(D) D側
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632396SS5Y5-50RP1-09U-C6(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手9(U) U側
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632405SS5Y5-50RP1-12B-C6(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手12(B) 両側
22,170
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする