5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1 - SMC
型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き取出位置(D) D側内容量1個
全15種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
バルブ連数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
配線方式
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20632737SS5Y5-51F1-S12D-KN3(-) Rc(KN3) 交換形Φ5/32ワンタッチ管継手(S) オールシングル配線12
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632746SS5Y5-51F1-03D-C4(-) Rc(C4) 固定形Φ4ワンタッチ管継手(-) オールダブル配線3
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632755SS5Y5-51F1-03D-N7(-) Rc(N7) 固定形Φ1/4ワンタッチ管継手(-) オールダブル配線3
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632764SS5Y5-51F1-04D-01(-) Rc(01) 1/8(-) オールダブル配線4
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632773SS5Y5-51F1-06D-02(-) Rc(02) 1/4(-) オールダブル配線6
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632789SS5Y5-51F1-07D-KC4(-) Rc(KC4) 交換形Φ4ワンタッチ管継手(-) オールダブル配線7
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632798SS5Y5-51F1-07D-01F(F) G(01) 1/8(-) オールダブル配線7
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632807SS5Y5-51F1-08D-KC8(-) Rc(KC8) 交換形Φ8ワンタッチ管継手(-) オールダブル配線8
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632816SS5Y5-51F1-08D-01F(F) G(01) 1/8(-) オールダブル配線8
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632825SS5Y5-51F1-09D-KC6(-) Rc(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手(-) オールダブル配線9
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632834SS5Y5-51F1-10D-KC4(-) Rc(KC4) 交換形Φ4ワンタッチ管継手(-) オールダブル配線10
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632843SS5Y5-51F1-10D-KN7(-) Rc(KN7) 交換形Φ1/4ワンタッチ管継手(-) オールダブル配線10
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632859SS5Y5-51F1-10D-01F(F) G(01) 1/8(-) オールダブル配線10
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632868SS5Y5-51F1-11D-01F(F) G(01) 1/8(-) オールダブル配線11
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632877SS5Y5-51F1-12D-02(-) Rc(02) 1/4(-) オールダブル配線12
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする