曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH1 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20633498SS5Y5-52PH1-S05D(-) 直接取付(S) オールシングル配線5(D) D側
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633507SS5Y5-52PH1-02U-D(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線2(U) U側
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633516SS5Y5-52PH1-03D-D0(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線3(D) D側
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633525SS5Y5-52PH1-03U-D(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線3(U) U側
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする