曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2 - SMC
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全19種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
19種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20635625SS5Y7-10FW2-02B-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手2(B) 両側(-) 内部パイロット
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635634SS5Y7-10FW2-03U-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手3(U) U側(-) 内部パイロット
23,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635643SS5Y7-10FW2-05D-CM-NA(CM) ストレート口径混合5(D) D側(-) 内部パイロット
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635659SS5Y7-10FW2-05D-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手5(D) D側(-) 内部パイロット
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635668SS5Y7-10FW2-05D-C12-NA(C12) Φ12ワンタッチ管継手5(D) D側(-) 内部パイロット
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635677SS5Y7-10FW2-05D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手5(D) D側(-) 内部パイロット
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635686SS5Y7-10FW2-05D-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手5(D) D側(-) 内部パイロット
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635695SS5Y7-10FW2-05D-LM-NA(LM) エルボ口径混合5(D) D側(-) 内部パイロット
34,380
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635704SS5Y7-10FW2-05D-L6-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手5(D) D側(-) 内部パイロット
34,380
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635713SS5Y7-10FW2-08B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手8(B) 両側(-) 内部パイロット
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635729SS5Y7-10FW2-08D-B6-NA(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手8(D) D側(-) 内部パイロット
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635738SS5Y7-10FW2-08D-CM-NA(CM) ストレート口径混合8(D) D側(-) 内部パイロット
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635747SS5Y7-10FW2-08D-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手8(D) D側(-) 内部パイロット
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635756SS5Y7-10FW2-08D-C12-NA(C12) Φ12ワンタッチ管継手8(D) D側(-) 内部パイロット
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635765SS5Y7-10FW2-08D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手8(D) D側(-) 内部パイロット
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635774SS5Y7-10FW2-08D-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手8(D) D側(-) 内部パイロット
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635783SS5Y7-10FW2-08D-LM-NA(LM) エルボ口径混合8(D) D側(-) 内部パイロット
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635799SS5Y7-10FW2-08D-L6-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手8(D) D側(-) 内部パイロット
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20635808SS5Y7-10FW2-12BR-C12-NA(C12) Φ12ワンタッチ管継手12(B) 両側(R) 外部パイロット
59,730
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする