曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F2 - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全26種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
26種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20636684SS5Y7-10F2-02US-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636693SS5Y7-10F2-03B-N11-NA(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636709SS5Y7-10F2-03U-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(U) U側(-) 内部パイロット
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636718SS5Y7-10F2-04B-N11-NA(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636727SS5Y7-10F2-04D-L8-NA(L8) エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(D) D側(-) 内部パイロット
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636736SS5Y7-10F2-04US-C10D-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636745SS5Y7-10F2-05BS-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636754SS5Y7-10F2-05D-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636763SS5Y7-10F2-05US-C12-NA(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636779SS5Y7-10F2-06B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636788SS5Y7-10F2-06D-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(D) D側(-) 内部パイロット
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636797SS5Y7-10F2-06D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(D) D側(-) 内部パイロット
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636806SS5Y7-10F2-06D-L8-NA(L8) エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(D) D側(-) 内部パイロット
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636815SS5Y7-10F2-06DR-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(D) D側(R) 外部パイロット
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636824SS5Y7-10F2-07B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636833SS5Y7-10F2-08B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636849SS5Y7-10F2-08B-N11-NA(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
38,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636858SS5Y7-10F2-08BS-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
40,540
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636867SS5Y7-10F2-08D-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
40,370
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636876SS5Y7-10F2-10B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636885SS5Y7-10F2-10B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636894SS5Y7-10F2-10B-N11-NA(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636903SS5Y7-10F2-10BS-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636919SS5Y7-10F2-10D-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付10(D) D側(-) 内部パイロット
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636928SS5Y7-10F2-10DS-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付10(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
45,650
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20636937SS5Y7-10F2-12B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
53,850
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする