曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SEA

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SEA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SEA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SEA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SEA - SMC
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20638066SS5Y7-10SEA-05BS-C6D-NA5(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20638075SS5Y7-10SEA-06B-C6D-NA6(-) 内部パイロット
75,240
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20638084SS5Y7-10SEA-12B-C6D-NA12(-) 内部パイロット
95,040
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする