曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNAN

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNAN - SMC
型式(10) 横配管形コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20639055SS5Y7-10SNAN-02BS-N11D0-NA(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20639064SS5Y7-10SNAN-08U-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
66,330
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20639073SS5Y7-10SNAN-10B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
75,740
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20639089SS5Y7-10SNAN-12B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
79,810
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20639098SS5Y7-10SNAN-12BS-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
82,230
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20639107SS5Y7-10SNAN-14B-C10-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付14(B) 両側(-) 内部パイロット
86,410
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20639116SS5Y7-10SNAN-16B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
93,010
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする