曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3ZB

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3ZB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3ZB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3ZB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3ZB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3ZB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3ZB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3ZB - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3ZB - SMC
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZB) CompoNET対応 (プラスコモン)銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全7種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
7種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20643858SS5Y7-10S3ZB-03D-C10D-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(D) D側(-) 内部パイロット
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20643867SS5Y7-10S3ZB-03US-C10D-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20643876SS5Y7-10S3ZB-04DS-C12-NA(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
49,610
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20643885SS5Y7-10S3ZB-04U-C10D-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(-) 内部パイロット
50,930
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20643894SS5Y7-10S3ZB-05D-C10D-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
54,230
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20643903SS5Y7-10S3ZB-06B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
55,280
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20643919SS5Y7-10S3ZB-08B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
61,880
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする