曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q41

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q41 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q41 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q41 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q41 - SMC
型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
銘板プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20644865SS5Y7-10S6Q41-02U-N11-NA(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(-) 直接取付2なし(連数印字なし)
72,820
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20644874SS5Y7-10S6Q41-03B-C12AA-NA(C12) Φ12ワンタッチ管継手(AA) 直接取付3付(連数印字付)
77,110
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20644883SS5Y7-10S6Q41-03U-N11-NA(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(-) 直接取付3なし(連数印字なし)
76,120
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする