5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V3

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V3 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V3 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V3 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V3 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V3 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V3 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V3 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V3 - SMC
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全11種類を絞り込む
バルブ連数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20645075SS5Y7-10S6V3-03F-C10-NA(-) 直接取付3
90,640
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645084SS5Y7-10S6V3-05F-C10-NA(-) 直接取付5
97,240
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645093SS5Y7-10S6V3-06B-C10D0-NA(D) DINレール取付6
100,160
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645109SS5Y7-10S6V3-06F-C10-NA(-) 直接取付6
100,540
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645118SS5Y7-10S6V3-07B-C10D0-NA(D) DINレール取付7
103,460
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645127SS5Y7-10S6V3-07F-C10-NA(-) 直接取付7
103,840
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645136SS5Y7-10S6V3-08B-C10D0-NA(D) DINレール取付8
106,760
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645145SS5Y7-10S6V3-08F-C10-NA(-) 直接取付8
107,140
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645154SS5Y7-10S6V3-09F-C10-NA(-) 直接取付9
110,440
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645163SS5Y7-10S6V3-10F-C10-NA(-) 直接取付10
113,740
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20645179SS5Y7-10S6V3-11F-C10-NA(-) 直接取付11
117,040
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする