5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S4V

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S4V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S4V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S4V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S4V - SMC
型式(11) 裏配管形取付け方法(AA) 直接取付配線方式(S) 配列指定取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレート付(連数印字付)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20647245SS5Y7-11S4V-07B-C10AA-NA(C10) Φ10ワンタッチ管継手7
74,140
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20647254SS5Y7-11S4V-11B-C12AA-NA(C12) Φ12ワンタッチ管継手11
87,340
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20647263SS5Y7-11S4V-12B-C12AA-NA(C12) Φ12ワンタッチ管継手12
90,640
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする