曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S3V

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S3V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S3V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S3V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S3V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S3V - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S3V - SMC
配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link(プラスコモン)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20647674SS5Y7-12S3V-03BR-NA(-) Φ12(-) 直接取付3(B) 両側(R) 外部パイロット
52,910
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20647683SS5Y7-12S3V-06DR-NA(-) Φ12(-) 直接取付6(D) D側(R) 外部パイロット
57,480
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20647699SS5Y7-12S3V-06U-NA(-) Φ12(-) 直接取付6(U) U側(-) 内部パイロット
54,560
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20647708SS5Y7-12S3V-06U-N-NA(N) Φ1/2(-) 直接取付6(U) U側(-) 内部パイロット
54,560
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20647717SS5Y7-12S3V-08B-D-NA(-) Φ12(D) DINレール取付 (DINレール付)8(B) 両側(-) 内部パイロット
64,190
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする