5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12T

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12T - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12T - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12T - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12T - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12T - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12T - SMC
管接続口径(-) Φ12取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20647796SS5Y7-12T-04BR-NA4(B) 両側(R) 外部パイロット
40,760
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20647805SS5Y7-12T-05D-NA5(D) D側(-) 内部パイロット
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20647814SS5Y7-12T-08U-NA8(U) U側(-) 内部パイロット
45,320
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20647823SS5Y7-12T-09DS-NA9(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
49,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20647839SS5Y7-12T-10D-NA10(D) D側(-) 内部パイロット
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする