5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50P2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50P2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50P2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50P2 - SMC
型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(D) D側内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20648803SS5Y7-50P2-06D-02F(F) G(02) 1/4
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20648819SS5Y7-50P2-12D-C8-(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする