5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(D) D側内容量1個
全6種類を絞り込む
バルブ連数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20649257SS5Y7-52F2-02D(-) 直接取付2
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20649266SS5Y7-52F2-06D(-) 直接取付6
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20649275SS5Y7-52F2-06D-D(D) DINレール取付 (DINレール付)6
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20649284SS5Y7-52F2-08D(-) 直接取付8
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20649293SS5Y7-52F2-10D(-) 直接取付10
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20649309SS5Y7-52F2-12D(-) 直接取付12
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする