ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGLA40

ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ CHSGLA40 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20682516CHSGLA40-150150
¥40,320
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20682525CHSGLA40-170170
¥42,080
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする