曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32 - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20800545CDQ2B32-10SZ-D-A93S標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800554CDQ2B32-10SZ-D-M9BVM標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800563CDQ2B32-10SZ-L-M9BVM標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800579CDQ2B32-10SZ-M9BVM標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800588CDQ2B32-10SZ-M9BVZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800597CDQ2B32-10SZ-M9NVM標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800615CDQ2B32-10TMZ-A73S-単動引込み形10
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800624CDQ2B32-10TMZ-M9BVMS-(T) 単動 : 引込み10
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800633CDQ2B32-5SZ-M9BVSDPC-単動押出し形5
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800649CDQ2B32-5TZ-L-M9BVS-(T) 単動 : 引込み5
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800606CDQ2B32-10T-XC18-単動引込み形10
8,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする