薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-270DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-270DCZ - SMC
ストローク(mm)
270
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20816417CDQ2A32-270DCZ-M9BAZ-XB10
¥24,860
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20816426CDQ2A32-270DCZ-M9BAZ-XC6
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする