曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-50DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-50DCMZ - SMC
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20857586CDQ2B100-50DCMZ-F7BASBPC-
¥51,210
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857595CDQ2B100-50DCMZ-L-A93LS標準ストローク
¥38,610
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857604CDQ2B100-50DCMZ-L-M9BAL標準ストローク
¥45,050
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857613CDQ2B100-50DCMZ-L-M9BL3-
¥45,980
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857629CDQ2B100-50DCMZ-P4DWSC-
¥52,860
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする