曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-50DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-50DCZ - SMC
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20857647CDQ2B100-50DCZ-L-M9BWM標準ストローク
¥41,530
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857656CDQ2B100-50DCZ-M9BA-
¥42,410
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857665CDQ2B100-50DCZ-M9BWL-XC4-
¥47,030
¥43,980
¥48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20857674CDQ2B100-50DCZ-M9BWSDPCS-
¥39,880
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857683CDQ2B100-50DCZ-M9BWVL3-
¥45,820
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857699CDQ2B100-50DCZ-M9NMS-
¥37,680
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857708CDQ2B100-50DCZ-P3DWASE-XC35-
¥51,370
¥47,980
¥52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20857638CDQ2B100-50DCZ-E-P3DWSC-
¥50,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする