曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-10DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-10DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20859939CDQ2B12-10DZ-F7NWVLS-
8,250
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859948CDQ2B12-10DZ-L-M9BWVLS標準ストローク
7,590
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859957CDQ2B12-10DZ-L-M9NAVLS標準ストローク
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859966CDQ2B12-10DZ-L-M9NV標準ストローク
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859975CDQ2B12-10DZ-L-M9NVLS標準ストローク
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859984CDQ2B12-10DZ-M9BVMAPC-
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859993CDQ2B12-10DZ-M9BVZ-XC36-
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20860009CDQ2B12-10DZ-M9BWVS-XC8-
12,100
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20860018CDQ2B12-10DZ-M9PVSDPC-
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする