曜日別特売
CDQ2B12-10DZ-L-M9NAVLS 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-10DZ SMC 20859957

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-10DZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
20859957
品番
CDQ2B12-10DZ-L-M9NAVLS
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
取付ボルト
(L) 同梱
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする