薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-15DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-15DCMZ - SMC
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20860054CDQ2B12-15DCMZ-L-M9BAVSDPCS-
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860063CDQ2B12-15DCMZ-L-M9BL標準ストローク
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860079CDQ2B12-15DCMZ-L-M9BV標準ストローク
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860088CDQ2B12-15DCMZ-M9BAVSDPC-X271-
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20860097CDQ2B12-15DCMZ-M9BWSDPC-
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860106CDQ2B12-15DCMZ-X271-
6,930
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする