薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-30DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-30DZ - SMC
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20866747CDQ2B16-30DZ-A73-XB9-
10,120
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
20866756CDQ2B16-30DZ-A93-XB9-
9,240
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
20866765CDQ2B16-30DZ-A93-XC8-
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20866774CDQ2B16-30DZ-A93L-XC9-
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20866783CDQ2B16-30DZ-A93V-XB9-
9,900
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20866799CDQ2B16-30DZ-L-M9BAV標準ストローク
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866808CDQ2B16-30DZ-L-M9BAVL標準ストローク
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866817CDQ2B16-30DZ-L-M9BM標準ストローク
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866826CDQ2B16-30DZ-L-M9NL標準ストローク
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866835CDQ2B16-30DZ-L-M9NV標準ストローク
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866844CDQ2B16-30DZ-M9BL4-
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866853CDQ2B16-30DZ-M9BM-XC8-
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20866869CDQ2B16-30DZ-M9BVL-X271-
14,030
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20866878CDQ2B16-30DZ-M9NMS-
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866887CDQ2B16-30DZ-M9NZ-
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866896CDQ2B16-30DZ-XB14-
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20866905CDQ2B16-30DZ-X144-
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする