薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-64DCMZ
- ストローク(mm)
- 64
- タイプ
- (-) 空気圧タイプ
- ボディオプション
- (CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20894458 | CDQ2B32-64DCMZ-XB10A | 20894449 | CDQ2B32-64DCMZ-XB10 | ![]() | 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-64DCMZ | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |



















