曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-100DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-100DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20900356CDQ2B40-100DZ-A72L-
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900365CDQ2B40-100DZ-A73HS-
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900374CDQ2B40-100DZ-A93L-XC89-
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900383CDQ2B40-100DZ-D-A93L-
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900399CDQ2B40-100DZ-D-A934-
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900408CDQ2B40-100DZ-F7NJLS-XB14-
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900417CDQ2B40-100DZ-L-A93Z標準ストローク
19,860
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900426CDQ2B40-100DZ-L-M9BA標準ストローク
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900435CDQ2B40-100DZ-L-M9BVLS標準ストローク
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900444CDQ2B40-100DZ-L-M9BV3-
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900453CDQ2B40-100DZ-L-M9BWSDPCS-
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900469CDQ2B40-100DZ-L-M9BZ標準ストローク
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900478CDQ2B40-100DZ-L-M9PWVMDPC3-
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900487CDQ2B40-100DZ-LE-M9BVLS標準ストローク
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900496CDQ2B40-100DZ-M9BL-XC8-
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900505CDQ2B40-100DZ-M9BVL-XC8-
28,770
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900514CDQ2B40-100DZ-M9BWL-XC35-
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900523CDQ2B40-100DZ-P3DWA-
25,690
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900539CDQ2B40-100DZ-P4DWSC-
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20900548CDQ2B40-100DZ-XC91-
16,560
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20900557CDQ2B40-100DZ-X202-
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする