曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-40DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-40DCMZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20931235CDQ2B63-40DCMZ-A73L-XC4-
¥29,150
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20931244CDQ2B63-40DCMZ-A93-XC88-
¥28,550
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20931253CDQ2B63-40DCMZ-F7BVLS-
¥22,940
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20931269CDQ2B63-40DCMZ-L標準ストローク
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20931278CDQ2B63-40DCMZ-L-M9BAL標準ストローク
¥28,270
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20931287CDQ2B63-40DCMZ-L-M9BWL標準ストローク
¥26,620
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20931296CDQ2B63-40DCMZ-M9BWLS-
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20931305CDQ2B63-40DCMZ-P3DWASC-XC89-
¥35,200
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20931314CDQ2B63-40DCMZ-P3DWASE-
¥32,890
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20931323CDQ2B63-40DCMZ-XC88-
¥25,140
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする