曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-20DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-20DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937973CDQ2B80-20DMZ-J79LS-
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937989CDQ2B80-20DMZ-LW標準ストローク
27,610
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937998CDQ2B80-20DMZ-M9BWL-XC8-
47,910
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20938007CDQ2B80-20DMZ-M9BWVLS-
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20938016CDQ2B80-20DMZ-M9BWZ-
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする