曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F40M

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F40M - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20974468CDQ2F40M-15DZ-M9BWL15(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20974477CDQ2F40M-20DZ-M9BWL20(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20974486CDQ2F40M-40DZ-A93Z40(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20974495CDQ2F40M-50DZ-M9BWL50(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする