SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-200DCMZ
ストローク(mm)
200
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20989089
CDQ2LC40-200DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
24,040
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20989098
CDQ2LC40-200DCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
24,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください