SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-25DZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20989177
CDQ2LC40-25DZ-D-A93L
CADデータダウンロード
¥
19,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20989186
CDQ2LC40-25DZ-E
CADデータダウンロード
¥
15,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20989195
CDQ2LC40-25DZ-M9BWLS-XC35
CADデータダウンロード
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください