SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32-30DMZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20996764
CDQ2L32-30DMZ-M9BMS
CADデータダウンロード
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20996773
CDQ2L32-30DMZ-M9BWL-XC35
CADデータダウンロード
¥
19,910
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20996789
CDQ2L32-30DMZ-M9BWVM
CADデータダウンロード
¥
18,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20996798
CDQ2L32-30DMZ-XC35
CADデータダウンロード
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください